WIHA WERKZEUGE - Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Classic mit DynamicJoint umschaltbar, 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38981
Form - Standard
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995389819
Sonepar Artikelnummer
120629019
Hersteller Artikelnummer
38981
Hersteller Typ
Z18020001SB
Hersteller Artikel Nr.:
38981
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.350 kg


