WIHA WERKZEUGE - Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Industrial mit DynamicJoint , 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38189
Form - Standard
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995381899
Sonepar Artikelnummer
120629020
Hersteller Artikelnummer
38189
Hersteller Typ
Z18020002
Hersteller Artikel Nr.:
38189
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.363 kg


