WIHA WERKZEUGE - Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Industrial mit DynamicJoint , 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38982
Form - Standard
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995389826
Sonepar Artikelnummer
120629021
Hersteller Artikelnummer
38982
Hersteller Typ
Z18020002SB
Hersteller Artikel Nr.:
38982
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.386 kg


