Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint , 200mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint , 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38984

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 200 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995389840

Sonepar Artikelnummer

120629024

Hersteller Artikelnummer

38984

Hersteller Typ

Z18020006SB

Hersteller Artikel Nr.:

38984

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

200 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.380 kg

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Geeignet zum Schneiden von verschiedenen Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Drahtseil, Federdraht und Ketten. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC geeignet. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Präzise und sicher arbeiten – und das mit zweifacher Kraft: für den Wiha BiCut electric Seitenschneider kein Problem. Reicht die normale Leistung eines Kraftseitenschneiders nicht mehr aus, genügt ein einfacher Knopfdruck, um diese zu verdoppeln. Normal angewandt schneidet die BiCut mühelos Gegenstände wie z.B. Kabel oder Eisennägel. Für extrem harte und stärkere Materialien wird durch eine patentierte Gelenkkonstruktion aus dem Kraftseitenschneider ein Hochleistungsseitenschneider. Diese Funktion eignet sich allerdings nicht nur für das Schneiden extrem harter Materialien sondern auch für Anwender, die über einen längeren Zeitraum normale Schneidarbeiten verrichten. Durch die doppelte Schneidkraft müssen dementsprechend 50% weniger Handkraft aufgebracht werden. Somit wird ein muskel- und sehnenschonenderes Arbeiten ermöglicht. Die Gefahr, sich durch überhöhten Kraftaufwand zu verkrampfen oder abzurutschen, wird deutlich verringert. Zudem sind die Griffrücken extra breit konzipiert und die eingearbeiteten Hart- und Weichzonen an den Griffen optimal an die Ergonomie der menschlichen Hand angepasst. Der Hochleistungsschneider wird nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen. Geprüft gemäß IEC 60900.