WIHA WERKZEUGE - Installationstester Set MFT one mit Werkzeug und Zubehör (EU) im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47216
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 90303100
Gewicht - 8.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995472160
Sonepar Artikelnummer
121391364
Hersteller Artikelnummer
47216
Hersteller Typ
47216
Hersteller Artikel Nr.:
47216
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
8.300 kg
''Maße Produkt: 457x367x190 mm (LxBxT)Anwendung: Für die schnelle und sichere Prüfungen von ortsfesten Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 - optimal für die Grundausstattung von Elektrofachkräften.Revolutionär einfach – Installationstester prüft, Sparkify erledigt den RestClick, Click, Tap – vollständige und schnellere Installationsprüfung durch Zeitersparnis bei der Dokumentation mit SparkifyBeschleunigt den Prüfprozess durch konfigurierbaren automatischen Prüfablauf aller relevanten Messungen an einem MesspunktKlar erkennbare Messwerte dank Gut/Schlecht-KategorisierungBequemer Nackengurt mit Halter für Smartphone und Zubehör erhöhen den ArbeitskomfortSicherer Transport, ordentliche Aufbewahrung und zusätzlicher Stauraum dank robustem Koffer mit SchaumeinlageLästige Vor- und Nacharbeit, Papierkram und verstreute Ablageorte? Das gehört der Vergangenheit an. Der Wiha Installationstester revolutioniert mit der Sparkify-App die Installationsprüfung: Click, Click, Tap. Click – Die Vorbereitung erfolgt einfach und schnell per App. Über vorgefertigte Eingabefelder wird die Dokumentation während der Prüfung direkt am Smartphone dokumentiert, alternativ kann die aus dem Büro vorbereitete oder aus einem Planungstool importierte Dokumentation mit einem ''Click'' ausgewählt werden. Click - Der Messvorgang selbst wird sicher und intuitiv über das Drehrad am Gerät gesteuert und kann mittels der konfigurierbaren Auto-Test Funktion weiter beschleunigt werden. Tap - Mit einem ''Tap'' werden die Messergebnisse kontaktlos per NFC in die Sparkify-App übertragen und direkt mit dem Stromkreis verknüpft. Damit ist die Dokumentation nicht nur vollständig, sondern auch sofort digital verfügbar – einfacher, schneller und normgerecht. Darüber hinaus erfasst die automatische Prüfsequenz alle relevanten Standardmessungen für einen Messpunkt in einem Durchgang. Bei Bedarf kann die Prüfsequenz an die eigenen Anforderungen angepasst werden. Unterstützt wird jeder Arbeitsschritt durch die klare Gut/Schlecht-Kategorisierung, die sofort für Orientierung sorgt. Der Installationstester von Wiha deckt ein breites Spektrum ab: von Spannung, Frequenz, Drehfeld, Netz- und Schleifenimpedanz über Auslösezeit und Auslösestrom von RCDs bis hin zu Isolations-, Erdungs- und Schutzleiterwiderstand. Für den mobilen Einsatz auf der Baustelle sorgt der bequeme Schultergurt mit Halter für Smartphone sowie Messleitungen dafür, alles griffbereit zu haben, was den Arbeitskomfort deutlich erhöht. Nicht zuletzt schützt der robuste L-Koffer mit Schaumeinlage nicht nur das Gerät beim Transport, sondern schafft auch Ordnung durch zusätzlichen Stauraum für weiters Zubehör, wie dem EVSE-Adapter, zur Prüfung von Wallboxen. Ergänzt wird das Set durch den Wiha PocketMax electric, der praktische Helfer für anfallende Schraubarbeiten. Inhalt:. 1x Messgerät MFT one. 1x Kabel Zubehör Set 9-tlg. für Installationstester (47225). 1x Ladegerät für den Installationstester (47228). 1x Messadpater mit Schuko-Stecker für Installationstester mit Erdungsmessfunktion (47226). 1x Prüfspitze mit Test-Taste inkl. Krokodilklemme für Installations- und Gerätetester (47229). 1x Wallbox-Messadapter Typ-2 für Installationstester (47210). 1x Magnethalter Set 5-tlg. für Installationstester (47240). 1x Ersatzsicherungen Set für Installationstester (47233). 1x Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax electric gemischt mit 4 slimBits (45296). 1x Bit slimBit electric TORX T10 x 75 mm (35507). 1x Schulter-/ Tragegurt. 1x Handytasche. 1x Schaumstoff MFT L-Koffer. 1x Koffer leer''


