Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Installationstester Set MFT one mit Zubehör (EU) in Tasche

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47218

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 90303100

  • Gewicht - 4.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995472184

Sonepar Artikelnummer

121391365

Hersteller Artikelnummer

47218

Hersteller Typ

47218

Hersteller Artikel Nr.:

47218

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

4.240 kg

''Maße Produkt: 270x180x150 mm (LxBxT)Anwendung: Für die schnelle und sichere Prüfungen von ortsfesten Anlagen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 - optimal für die Grundausstattung von Elektrofachkräften.Revolutionär einfach – Installationstester prüft, Sparkify erledigt den RestClick, Click, Tap – vollständige und schnellere Installationsprüfung durch Zeitersparnis bei der Dokumentation mit SparkifyBeschleunigt den Prüfprozess durch konfigurierbaren automatischen Prüfablauf aller relevanten Messungen an einem MesspunktKlar erkennbare Messwerte dank Gut/Schlecht-KategorisierungBequemer Nackengurt mit Halter für Smartphone und Zubehör erhöhen den ArbeitskomfortKompakte Transporttasche für den mobilen TransportLästige Vor- und Nacharbeit, Papierkram und verstreute Ablageorte? Das gehört der Vergangenheit an. Der Wiha Installationstester revolutioniert mit der Sparkify-App die Installationsprüfung: Click, Click, Tap. Click – Die Vorbereitung erfolgt einfach und schnell per App. Über vorgefertigte Eingabefelder wird die Dokumentation während der Prüfung direkt am Smartphone dokumentiert, alternativ kann die aus dem Büro vorbereitete oder aus einem Planungstool importierte Dokumentation mit einem ''Click'' ausgewählt werden. Click - Der Messvorgang selbst wird sicher und intuitiv über das Drehrad am Gerät gesteuert und kann mittels der konfigurierbaren Auto-Test Funktion weiter beschleunigt werden. Tap - Mit einem ''Tap'' werden die Messergebnisse kontaktlos per NFC in die Sparkify-App übertragen und direkt mit dem Stromkreis verknüpft. Damit ist die Dokumentation nicht nur vollständig, sondern auch sofort digital verfügbar – einfacher, schneller und normgerecht. Darüber hinaus erfasst die automatische Prüfsequenz alle relevanten Standardmessungen für einen Messpunkt in einem Durchgang. Bei Bedarf kann die Prüfsequenz an die eigenen Anforderungen angepasst werden. Unterstützt wird jeder Arbeitsschritt durch die klare Gut/Schlecht-Kategorisierung, die sofort für Orientierung sorgt. Der Installationstester von Wiha deckt ein breites Spektrum ab: von Spannung, Frequenz, Drehfeld, Netz- und Schleifenimpedanz über Auslösezeit und Auslösestrom von RCDs bis hin zu Isolations-, Erdungs- und Schutzleiterwiderstand. Für den mobilen Einsatz auf der Baustelle sorgt die kompakte Transporttasche dafür, dass Gerät und Zubehör griffbereit verstaut sind. Inhalt:. 1x Messgerät MFT one. 1x Kabel Zubehör Set 9-tlg. für Installationstester (47225). 1x Ladegerät für den Installationstester (47228). 1x Messadpater mit Schuko-Stecker für Installationstester mit Erdungsmessfunktion (47226). 1x Prüfspitze mit Test-Taste inkl. Krokodilklemme für Installations- und Gerätetester (47229). 1x Magnethalter Set 5-tlg. für Installationstester (47240). 1x Ersatzsicherungen Set für Installationstester (47233). 1x Schulter-/ Tragegurt. 1x Handytasche. 1x Tasche MFT''