WIHA WERKZEUGE - Kabelschlüssel Rundsteckverbinder Aussen6-Kant 13mm/1,5Nm max., 13mm/1,5Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10115
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - sonstige
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364175
Sonepar Artikelnummer
120626786
Hersteller Artikelnummer
10115
Hersteller Typ
2859413
Hersteller Artikel Nr.:
10115
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
sonstige
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Ja
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.025 kg


