WIHA WERKZEUGE - Kabelschlüssel Rundsteckverbinder Aussen6-Kant 14mm/1,5Nm max., 14mm/1,5Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36418
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 1.5 Nm
Gesamtlänge - 218 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364182
Sonepar Artikelnummer
120626787
Hersteller Artikelnummer
36418
Hersteller Typ
2859414
Hersteller Artikel Nr.:
36418
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
1.5 Nm
Gesamtlänge:
218 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.025 kg


