WIHA WERKZEUGE - Kabelschlüssel Rundsteckverbinder Aussen6-Kant 18mm/1,5Nm max., 18mm/1,5Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36421
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 1.5 Nm
Gesamtlänge - 218 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364212
Sonepar Artikelnummer
120626788
Hersteller Artikelnummer
36421
Hersteller Typ
2859418
Hersteller Artikel Nr.:
36421
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
1.5 Nm
Gesamtlänge:
218 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.026 kg


