WIHA WERKZEUGE - Kabelschlüssel Rundsteckverbinder Aussen6-Kant 8mm/1Nm max., 8mm/1Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36414
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Max. Drehmoment - 1 Nm
Gesamtlänge - 218 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364144
Sonepar Artikelnummer
120626784
Hersteller Artikelnummer
36414
Hersteller Typ
2859408
Hersteller Artikel Nr.:
36414
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Max. Drehmoment:
1 Nm
Gesamtlänge:
218 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.022 kg


