WIHA WERKZEUGE - Kabelschlüssel Rundsteckverbinder Aussen6-Kant 9mm/1Nm max., 9mm/1Nm max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10114
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - sonstige
Isolation - teilisoliert
Farbe der Isolation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995364151
Sonepar Artikelnummer
120626785
Hersteller Artikelnummer
10114
Hersteller Typ
2859409
Hersteller Artikel Nr.:
10114
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
sonstige
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Mit Rastnase:
Ja
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.021 kg


