Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Kabelschneider Classic , 210mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Kabelschneider Classic , 210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43541

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Gesamtlänge - 210 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

  • Schneidbacken auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995435417

Sonepar Artikelnummer

120896037

Hersteller Artikelnummer

43541

Hersteller Typ

Z50221001

Hersteller Artikel Nr.:

43541

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Gesamtlänge:

210 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Ja

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.265 kg

Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel. Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln. Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Ausfuehrung: Leichtes, kraftsparendes und sauberes Schneiden durch spezialgeschliffene Präzisionsschneide. Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 58 HRC. Ausfuehrung: Sicherheitsanschlag gegen Fingerverletzungen nach dem Schneiden. Kopfform: Klassiche Schneidenform. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.