WIHA WERKZEUGE - Kabelschneider Industrial electric ,ein/ausschaltb.Öffnungsfeder, 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43665
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 180 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995436650
Sonepar Artikelnummer
120896042
Hersteller Artikelnummer
43665
Hersteller Typ
Z50318009SB
Hersteller Artikel Nr.:
43665
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.270 kg


