WIHA WERKZEUGE - Kabelschneider Professional electric, ein/ausschaltb.Öffnungsfeder, 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43660
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Gesamtlänge - 180 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995436605
Sonepar Artikelnummer
120896039
Hersteller Artikelnummer
43660
Hersteller Typ
Z50318006
Hersteller Artikel Nr.:
43660
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.235 kg


