WIHA WERKZEUGE - Kegelsenker-Bit 1/4'' 16,5x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27896
Gesamtlänge - 35 mm
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82075060
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995278960
Sonepar Artikelnummer
120628777
Hersteller Artikelnummer
27896
Hersteller Typ
SB7806165035
Hersteller Artikel Nr.:
27896
Gesamtlänge:
35 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.017 kg
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: 1/4Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3. Anwendung: Universell verwendbar in Metall, Kunststoff und Holz. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Extra: Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern. Extra: Garantiert hervorragende Spanabfuhr, ratterfreies Arbeiten und rillenfreie Oberfläche. Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen. Verpackung: In Blisterverpackung. Für universelle Anwendungen


