WIHA WERKZEUGE - Kegelsenker-Bit 1/4'' 6,3x35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10234
Anzahl der Bits gesamt - 1
Mit Magnethalter - Nein
Mit Bit-Knarre - Nein
Mit Handgriff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995278922
Sonepar Artikelnummer
120628773
Hersteller Artikelnummer
10234
Hersteller Typ
SB7806063035
Hersteller Artikel Nr.:
10234
Anzahl der Bits gesamt:
1
Mit Magnethalter:
Nein
Mit Bit-Knarre:
Nein
Mit Handgriff:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Bits Phillips PH:
0
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.011 kg


