Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Kegelsenker-Bit Set 6-tlg. 1/4'' inkl. Box

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Kegelsenker-Bit Set 6-tlg. 1/4'' inkl. Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28027

  • Anzahl der Bits gesamt - 1

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995280277

Sonepar Artikelnummer

120628508

Hersteller Artikelnummer

28027

Hersteller Typ

79186B5

Hersteller Artikel Nr.:

28027

Anzahl der Bits gesamt:

1

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

Kunststoffbeutel

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

82076050

Gewicht:

0.104 kg

Extra: In Kunststoff-Box. Inhalt: 1x Kegelsenker-Bit 1/4'' M3 x 35 mm (27892) 1x Kegelsenker-Bit 1/4'' M4 x 35 mm (27893) 1x Kegelsenker-Bit 1/4'' M5 x 35 mm (27894) 1x Kegelsenker-Bit 1/4'' M6 x 35 mm (27895) 1x Kegelsenker-Bit 1/4'' M8 x 35 mm (27896) 1x Box