WIHA WERKZEUGE - Kleinschraubendreher Schlitz transparent-rot, mit Ansteckclip, 3x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01539
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0 mm
Gesamtlänge - 140 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995015398
Sonepar Artikelnummer
120627706
Hersteller Artikelnummer
01539
Hersteller Typ
5003
Hersteller Artikel Nr.:
01539
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
80 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Ja
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.010 kg


