WIHA WERKZEUGE - Kombigewindebohrer-Bit 1/4'', M4x39mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27898
Gesamtlänge - 39 mm
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 82074010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995278984
Sonepar Artikelnummer
120628780
Hersteller Artikelnummer
27898
Hersteller Typ
SB7807004039
Hersteller Artikel Nr.:
27898
Gesamtlänge:
39 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
82074010
Gewicht:
0.007 kg
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10. Antrieb: 1/4Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3. Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Für Montagearbeiten, Reparatur und Nachschneiden von Gewinden. Anwendung: Verwendbar in Metall und Kunststoff. Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil. Extra: 3 Anwendungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern. Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen. Verpackung: In Blisterverpackung. Für universelle Anwendungen


