WIHA WERKZEUGE - Kombizange Classic mit DynamicJoint und OptiGrip, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10334
Länge - 160 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267032
Sonepar Artikelnummer
120628859
Hersteller Artikelnummer
10334
Hersteller Typ
Z01016001
Hersteller Artikel Nr.:
10334
Länge:
160 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.177 kg


