WIHA WERKZEUGE - Kombizange Classic mit DynamicJoint und OptiGrip, 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10335
Länge - 180 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267063
Sonepar Artikelnummer
120628867
Hersteller Artikelnummer
10335
Hersteller Typ
Z01018001
Hersteller Artikel Nr.:
10335
Länge:
180 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.244 kg


