WIHA WERKZEUGE - Kombizange Industrial mit DynamicJoint und OptiGrip, 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30826
Länge - 180 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995308261
Sonepar Artikelnummer
120628869
Hersteller Artikelnummer
30826
Hersteller Typ
Z01018002
Hersteller Artikel Nr.:
30826
Länge:
180 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
273 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.273 kg


