WIHA WERKZEUGE - Kombizange Professional electric mit DynamicJoint und OptiGrip 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26705
Länge - 160 mm
Länge der Backen - 32 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267056
Sonepar Artikelnummer
120333680
Hersteller Artikelnummer
26705
Hersteller Typ
Z01016006
Hersteller Artikel Nr.:
26705
Länge:
160 mm
Länge der Backen:
32 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Form:
gerade
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Seitenschneider:
Ja
Greiffläche:
sonstige
Gewicht:
203 g
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.204 kg


