WIHA WERKZEUGE - Kombizange Professional electric mit DynamicJoint und OptiGrip 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26708
Länge - 180 mm
Länge der Backen - 35 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267087
Sonepar Artikelnummer
120333681
Hersteller Artikelnummer
26708
Hersteller Typ
Z01018006
Hersteller Artikel Nr.:
26708
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
35 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
276 g
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.276 kg


