WIHA WERKZEUGE - Kombizange Professional electric mit DynamicJoint und OptiGrip 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26711
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 40 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267117
Sonepar Artikelnummer
120333682
Hersteller Artikelnummer
26711
Hersteller Typ
Z01020006
Hersteller Artikel Nr.:
26711
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
40 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Geschmiedet:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
336 g
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.339 kg


