WIHA WERKZEUGE - Kombizange SB Classic mit DynamicJoint und OptiGrip, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27325
Länge - 160 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995273255
Sonepar Artikelnummer
120628860
Hersteller Artikelnummer
27325
Hersteller Typ
Z01016001SB
Hersteller Artikel Nr.:
27325
Länge:
160 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.200 kg


