WIHA WERKZEUGE - Kombizange SB Industrial electric mit DynamicJoint und OptiGrip 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38855
Länge - 180 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995388553
Sonepar Artikelnummer
120628875
Hersteller Artikelnummer
38855
Hersteller Typ
Z01018009SB
Hersteller Artikel Nr.:
38855
Länge:
180 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.296 kg


