WIHA WERKZEUGE - Kraftkombizange Classic mit DynamicJoint und OptiGrip, 225mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10338
Länge - 225 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267155
Sonepar Artikelnummer
120628890
Hersteller Artikelnummer
10338
Hersteller Typ
Z02022501
Hersteller Artikel Nr.:
10338
Länge:
225 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.399 kg


