WIHA WERKZEUGE - Kraftkombizange Professional electric mit DynamicJoint und OptiGrip 225mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26717
Länge - 225 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267179
Sonepar Artikelnummer
120333684
Hersteller Artikelnummer
26717
Hersteller Typ
Z02022506
Hersteller Artikel Nr.:
26717
Länge:
225 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Griffüberzug:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
409 g
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.409 kg


