WIHA WERKZEUGE - Kraftkombizange SB Industrial mit DynamicJoint und OptiGrip 225mm, 225mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34567
Länge - 225 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995345679
Sonepar Artikelnummer
120628893
Hersteller Artikelnummer
34567
Hersteller Typ
Z02022502SB
Hersteller Artikel Nr.:
34567
Länge:
225 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.451 kg


