WIHA WERKZEUGE - Kraftkombizange SB Professional electric mit DynamicJoint und OptiGrip 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27420
Länge - 200 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995274207
Sonepar Artikelnummer
120628889
Hersteller Artikelnummer
27420
Hersteller Typ
Z02020006SB
Hersteller Artikel Nr.:
27420
Länge:
200 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.349 kg


