Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Kraftmonierzange Classic Plus ohne Griffhülle, 300mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Kraftmonierzange Classic Plus ohne Griffhülle, 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40713

  • Länge - 300 mm

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.515 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995407131

Sonepar Artikelnummer

120629094

Hersteller Artikelnummer

40713

Hersteller Typ

Z32030010

Hersteller Artikel Nr.:

40713

Länge:

300 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.515 kg

Schont Ihre Gesundheit: Reduziert die Belastung von Muskeln und Gelenken dank optimaler Hebelwirkung mit bis zu 28% weniger Kraftaufwand. Erleichtert die Handhabung: Schlanke und schmale Form zum Drehen von schwer zugänglichen Bindedrähten.