WIHA WERKZEUGE - Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint 160mm, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40919
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995409197
Sonepar Artikelnummer
120628988
Hersteller Artikelnummer
40919
Hersteller Typ
Z16316002
Hersteller Artikel Nr.:
40919
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.165 kg


