WIHA WERKZEUGE - Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint 180mm, 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41272
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 180 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995412722
Sonepar Artikelnummer
120628996
Hersteller Artikelnummer
41272
Hersteller Typ
Z16318002
Hersteller Artikel Nr.:
41272
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
180 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.248 kg


