WIHA WERKZEUGE - Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint 200mm, 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41277
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995412777
Sonepar Artikelnummer
120629004
Hersteller Artikelnummer
41277
Hersteller Typ
Z16320002
Hersteller Artikel Nr.:
41277
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.312 kg


