WIHA WERKZEUGE - Kraftseitenschneider SB Classic mit DynamicJoint , 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41301
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995413019
Sonepar Artikelnummer
120628983
Hersteller Artikelnummer
41301
Hersteller Typ
Z16216001SB
Hersteller Artikel Nr.:
41301
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


