WIHA WERKZEUGE - Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate, 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37402
Form - Standard
Länge - 125 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995374020
Sonepar Artikelnummer
120628980
Hersteller Artikelnummer
37402
Hersteller Typ
Z15012501
Hersteller Artikel Nr.:
37402
Form:
Standard
Länge:
125 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.074 kg


