WIHA WERKZEUGE - Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37403
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995374037
Sonepar Artikelnummer
120628981
Hersteller Artikelnummer
37403
Hersteller Typ
Z15016001
Hersteller Artikel Nr.:
37403
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.170 kg


