Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Langbeck-Flachzange Professional electric 160mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Langbeck-Flachzange Professional electric  160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26732

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffüberzug - kunststoffbeschichtet

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995267322

Sonepar Artikelnummer

120333689

Hersteller Artikelnummer

26732

Hersteller Typ

Z07016006

Hersteller Artikel Nr.:

26732

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gewicht:

160 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.160 kg

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Greifen und rechtwinkliges Biegen von Drähten und Blechteilen. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Kopfform: Extra langer Kopf. Normen: DIN ISO 5745. Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet. VDE- und GS-geprüft DIN ISO 5745.