Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Langbeck-Rundzange Professional electric 160mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Langbeck-Rundzange Professional electric 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26735

  • Länge - 160 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffüberzug - sonstige

  • Griffausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995267353

Sonepar Artikelnummer

120333690

Hersteller Artikelnummer

26735

Hersteller Typ

Z09016006

Hersteller Artikel Nr.:

26735

Länge:

160 mm

Isoliert:

Nein

Griffüberzug:

sonstige

Griffausführung:

sonstige

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Mit Aufprallschutz:

Nein

Gewicht:

142 g

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.142 kg

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile. Anwendung: Greifen und rundes Biegen von Drähten und Blechteilen. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Greifflächen gezahnt. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Kopfform: Extra langer Kopf. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet. VDE- und GS-geprüft DIN ISO 5745.