Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Lineman's Pliers Industrial mit DynamicJoint, 250mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Lineman's Pliers Industrial mit DynamicJoint, 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40927

  • Länge - 250 mm

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995409272

Sonepar Artikelnummer

120628901

Hersteller Artikelnummer

40927

Hersteller Typ

Z02225002

Hersteller Artikel Nr.:

40927

Länge:

250 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.530 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung. Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.