Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Messschieber caliMax Ablesung 0,1mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Messschieber caliMax Ablesung 0,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27083

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Digitalanzeige - Nein

  • Tiefenmaß - Nein

  • Genauigkeit - 0.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995270834

Sonepar Artikelnummer

120627702

Hersteller Artikelnummer

27083

Hersteller Typ

4113203

Hersteller Artikel Nr.:

27083

Werkstoff:

Kunststoff

Digitalanzeige:

Nein

Tiefenmaß:

Nein

Genauigkeit:

0.1 mm

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90173000

Gewicht:

0.074 kg

Ablesung: 0,1 mm bzw. 1/64 Zoll. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Noniuslänge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll. Extra: Nonius-Skala in grün sorgt für guten Kontrast zum leichten Ablesen. Extra: Nahezu parallaxfreies Ablesen möglich. Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil.