Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Messschieber digiMax digital Ablesung 01mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Messschieber digiMax digital Ablesung 01mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29422

  • Anzahl der Zellen - 1

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90173000

  • Gewicht - 0.139 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995294229

Sonepar Artikelnummer

120627699

Hersteller Artikelnummer

29422

Hersteller Typ

4111701

Hersteller Artikel Nr.:

29422

Anzahl der Zellen:

1

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90173000

Gewicht:

0.139 kg

Ablesung: 0,01 mm bzw. 0.0005 Zoll (wahlweise). Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: 5-stelliges Digitaldisplay mit 7,5 mm Ziffernhöhe. Extra: Schaltet sich bei Nichtgebrauch nach 5 min. automatisch aus. Extra: Nullstellung in jeder Position möglich für schnelle Vergleichsmessungen. Extra: Batterie (SR44, 1,55V) mit Lebensdauer von ca. 2 Jahren liegt bei. Material: Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil. CE konform.