Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit 6-Kant Form 4mm, 0,9x28mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit 6-Kant Form 4mm, 0,9x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40615

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Anschlussmaß - 0.9 mm

  • Bitgröße - 0.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995406158

Sonepar Artikelnummer

120627804

Hersteller Artikelnummer

40615

Hersteller Typ

70034009

Hersteller Artikel Nr.:

40615

Anschlussmaß:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Anschlussmaß:

0.9 mm

Bitgröße:

0.9 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.003 kg

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.