Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit 6-Kant Form 4mm, 1,3/0.05''x28mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit 6-Kant Form 4mm, 1,3/0.05''x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40616

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Anschlussmaß - 1.3 mm

  • Federkugelbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995406165

Sonepar Artikelnummer

120627805

Hersteller Artikelnummer

40616

Hersteller Typ

70034013

Hersteller Artikel Nr.:

40616

Anschlussmaß:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Anschlussmaß:

1.3 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.003 kg

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.