Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit Pentalobe Form 4mm, P3x28mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit Pentalobe Form 4mm, P3x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40642

  • Größe - 3

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Schraubsystem - sonstige

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995406424

Sonepar Artikelnummer

120627831

Hersteller Artikelnummer

40642

Hersteller Typ

70094PL003

Hersteller Artikel Nr.:

40642

Größe:

3

Gesamtlänge:

28 mm

Schraubsystem:

sonstige

Anschlussmaß:

4 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.002 kg

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.