Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit Phillips Form 4mm, PH1x28mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit Phillips Form 4mm, PH1x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40612

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Größe - 1

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995406127

Sonepar Artikelnummer

120627801

Hersteller Artikelnummer

40612

Hersteller Typ

700141

Hersteller Artikel Nr.:

40612

Anschlussmaß:

sonstige

Größe:

1

Gesamtlänge:

28 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

1 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.003 kg

Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer. Vereinfacht Ihre Arbeit: Umfassendes Angebot für alle gängigen Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik. Erleichtert die Handhabung: 65-tlg. Micro-Bit Set als optimales Starter-Sortiment verfügbar – mit Nachkaufmöglichkeiten der Einzel-Bits. Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.