Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit TORX Form 4mm, T3x28mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Micro-Bit TORX Form 4mm, T3x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40630

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Größe (TX) - 3

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995406301

Sonepar Artikelnummer

120627819

Hersteller Artikelnummer

40630

Hersteller Typ

70054003

Hersteller Artikel Nr.:

40630

Anschlussmaß:

sonstige

Größe (TX):

3

Gesamtlänge:

28 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.002 kg

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.