Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Micro-Steckschlüssel Außen6-Kant Form 4mm, 4x30mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Micro-Steckschlüssel Außen6-Kant Form 4mm, 4x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40658

  • Gesamtlänge - 30 mm

  • Schlüsselweite - 4 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82042000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995406585

Sonepar Artikelnummer

120628252

Hersteller Artikelnummer

40658

Hersteller Typ

70444040

Hersteller Artikel Nr.:

40658

Gesamtlänge:

30 mm

Schlüsselweite:

4 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.004 kg

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.