WIHA WERKZEUGE - Micro-Steckschlüssel Außen6-Kant Form 4mm, 5/64''x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40646
Gesamtlänge - 30 mm
Schlüsselweite - 4 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995406462
Sonepar Artikelnummer
120628260
Hersteller Artikelnummer
40646
Hersteller Typ
70444564
Hersteller Artikel Nr.:
40646
Gesamtlänge:
30 mm
Schlüsselweite:
4 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.003 kg
Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.


